Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,37 kW, 3000 rpm, (=2P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, gietijzer

  • ERIKS:12687017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,50/ stukexcl. btw

€ 189,37incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2840 tr/min
Vollastmoment
1.24 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
69.5 %
Rendement bij 75% belasting
73.8 %
Rendement bij 100% belasting
73.8 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
10.5 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 29,67/ stukexcl. btw

€ 35,90incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 79,84/ stukexcl. btw

€ 96,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 44,78/ stukexcl. btw

€ 54,18incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026