€ 159,59/ stukexcl. btw
€ 193,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.37 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B14 |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 73 % |
Rendement bij 75% belasting | 73.8 % |
Rendement bij 100% belasting | 73.8 % |
Asdiameter | 14 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 11 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 44,78/ stukexcl. btw
€ 54,18incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 79,84/ stukexcl. btw
€ 96,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027