Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,37 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 71, gietijzer

  • ERIKS:13192305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 728,96/ stukexcl. btw

€ 882,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
93.4 %
Rendement bij 75% belasting
94 %
Rendement bij 100% belasting
94.1 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja