€ 180,92/ stukexcl. btw
€ 218,91incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.37 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1395 tr/min |
Vollastmoment | 0.2 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 76.3 % |
Rendement bij 75% belasting | 76.8 % |
Rendement bij 100% belasting | 77.3 % |
Asdiameter | 14 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 10.9 kg |
PTC Thermistor | Ja |