Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,37 kW, 1500 rpm, (=4p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13279451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,86/ stukexcl. btw

€ 243,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1385 tr/min
Vollastmoment
2.55 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
73 %
Rendement bij 75% belasting
75 %
Rendement bij 100% belasting
77.3 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
105 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
9.5 kg
PTC Thermistor
Ja