Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,37 kW, 1500 rpm, (=4p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12767408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,40/ stukexcl. btw

€ 185,61incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1395 tr/min
Vollastmoment
0.2 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
76.3 %
Rendement bij 75% belasting
76.8 %
Rendement bij 100% belasting
77.3 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
105 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
10.9 kg
PTC Thermistor
Nee