Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,37 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 80, gietijzer

  • ERIKS:13192396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 780,81/ stukexcl. btw

€ 944,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
93.3 %
Rendement bij 75% belasting
93.5 %
Rendement bij 100% belasting
93.5 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja