Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,37 kW, 1000 rpm, (=6P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,10/ stukexcl. btw

€ 272,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
925 tr/min
Vollastmoment
3.82 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
66 %
Rendement bij 75% belasting
69.5 %
Rendement bij 100% belasting
73.5 %
Asdiameter
19 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
12.5 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 32,71/ stukexcl. btw

€ 39,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 50,91/ stukexcl. btw

€ 61,60incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 85,70/ stukexcl. btw

€ 103,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 55,56/ stukexcl. btw

€ 67,23incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026