€ 235,04/ stukexcl. btw
€ 284,40incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.37 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 925 tr/min |
Vollastmoment | 3.82 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 66 % |
Rendement bij 75% belasting | 69.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 73.5 % |
Asdiameter | 19 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 12.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 32,71/ stukexcl. btw
€ 39,58incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 85,70/ stukexcl. btw
€ 103,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 55,56/ stukexcl. btw
€ 67,23incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026