Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,25 kW, 750 rpm, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 80, gietijzer

  • ERIKS:13192477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 841,81/ stukexcl. btw

€ 1.018,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
685 tr/min
Vollastmoment
3.485 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
53 %
Rendement bij 75% belasting
60 %
Rendement bij 100% belasting
64.1 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja