€ 206,62/ stukexcl. btw
€ 250,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.25 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 53 % |
Rendement bij 75% belasting | 60 % |
Rendement bij 100% belasting | 64.1 % |
Asdiameter | 19 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 15 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 50,91/ stukexcl. btw
€ 61,60incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 55,56/ stukexcl. btw
€ 67,23incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 85,70/ stukexcl. btw
€ 103,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027