Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,25 kW, 750 rpm, (=8P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, gietijzer

  • ERIKS:12687466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,25/ stukexcl. btw

€ 261,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
695 tr/min
Vollastmoment
3.44 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
53 %
Rendement bij 75% belasting
60 %
Rendement bij 100% belasting
64.1 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
120 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
14.5 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 32,71/ stukexcl. btw

€ 39,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 55,56/ stukexcl. btw

€ 67,23incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 85,70/ stukexcl. btw

€ 103,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 50,91/ stukexcl. btw

€ 61,60incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026