Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,25 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:13313369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,07/ stukexcl. btw

€ 165,85incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2710 tr/min
Vollastmoment
0.09 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
66 %
Rendement bij 75% belasting
69 %
Rendement bij 100% belasting
69.7 %
Asdiameter
11 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
7.2 kg
PTC Thermistor
Ja