Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,25 kW, 3000 rpm, (=2P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, gietijzer

  • ERIKS:12687015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,45/ stukexcl. btw

€ 165,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
63 %
Rendement bij 75% belasting
68 %
Rendement bij 100% belasting
69.7 %
Asdiameter
11 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
90 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
8 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 33,69/ stukexcl. btw

€ 40,76incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 38,82/ stukexcl. btw

€ 46,97incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W22, 63, 2/4/6/8P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395056
  • Manufacturer:11121469

€ 75,26/ stukexcl. btw

€ 91,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026