€ 745,94/ stukexcl. btw
€ 902,59incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.25 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1390 tr/min |
Vollastmoment | 1.717 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 69 % |
Rendement bij 75% belasting | 72 % |
Rendement bij 100% belasting | 73.5 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |