Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,25 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,79/ stukexcl. btw

€ 229,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1410 tr/min
Vollastmoment
1.69 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
69 %
Rendement bij 75% belasting
72 %
Rendement bij 100% belasting
73.5 %
Asdiameter
14 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
8 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 40,65/ stukexcl. btw

€ 49,19incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 29,67/ stukexcl. btw

€ 35,90incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 44,78/ stukexcl. btw

€ 54,18incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026