Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,25 kW, 1500 rpm, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12767406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,58/ stukexcl. btw

€ 182,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1390 tr/min
Vollastmoment
0.18 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
69 %
Rendement bij 75% belasting
72 %
Rendement bij 100% belasting
73.5 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
10.7 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip MDL71

  • Eriks:12551714
  • Manufacturer:DL0001

€ 61,46/ stukexcl. btw

€ 74,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026