Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,25 kW, 1000 rpm, (=6P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,45/ stukexcl. btw

€ 265,53incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
955 tr/min
Vollastmoment
2.5 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
63.6 %
Rendement bij 75% belasting
68.5 %
Rendement bij 100% belasting
68.8 %
Asdiameter
19 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
12 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 32,71/ stukexcl. btw

€ 39,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 50,91/ stukexcl. btw

€ 61,60incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 85,70/ stukexcl. btw

€ 103,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027