Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,25 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12767477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,23/ stukexcl. btw

€ 203,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
60 %
Rendement bij 75% belasting
64 %
Rendement bij 100% belasting
64 %
Asdiameter
14 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
12 kg
PTC Thermistor
Nee