€ 191,86/ stukexcl. btw
€ 232,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.25 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B14 |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 955 tr/min |
Vollastmoment | 2.5 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 63.6 % |
Rendement bij 75% belasting | 68.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 68.8 % |
Asdiameter | 19 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 120 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 12 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 32,71/ stukexcl. btw
€ 39,58incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 50,91/ stukexcl. btw
€ 61,60incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026