Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,25 kW, 1000 rpm, (=6p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:13024304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,79/ stukexcl. btw

€ 212,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
60 %
Rendement bij 75% belasting
64 %
Rendement bij 100% belasting
64 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
105 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
12 kg
PTC Thermistor
Nee