€ 139,86/ stukexcl. btw
€ 169,23incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.18 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1380 tr/min |
Vollastmoment | 0.13 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 63 |
Rendement bij 50% belasting | 65 % |
Rendement bij 75% belasting | 67 % |
Rendement bij 100% belasting | 69.9 % |
Asdiameter | 11 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 90 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 7.6 kg |
PTC Thermistor | Ja |