Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,18 kW, 1000 rpm, (=6P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, gietijzer

  • ERIKS:12687328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,76/ stukexcl. btw

€ 211,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.18 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
910 tr/min
Vollastmoment
1.89 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
56 %
Rendement bij 75% belasting
62 %
Rendement bij 100% belasting
63.9 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
105 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
11.5 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 40,65/ stukexcl. btw

€ 49,19incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 44,78/ stukexcl. btw

€ 54,18incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026