€ 783,86/ stukexcl. btw
€ 948,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.12 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 650 tr/min |
Vollastmoment | 1.763 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 44 % |
Rendement bij 75% belasting | 50 % |
Rendement bij 100% belasting | 52.5 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |