Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,12 kW, 750 rpm, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, gietijzer

  • ERIKS:12687455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,11/ stukexcl. btw

€ 222,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.12 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
650 tr/min
Vollastmoment
1.76 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
44 %
Rendement bij 75% belasting
50 %
Rendement bij 100% belasting
52.5 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
11.5 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 40,65/ stukexcl. btw

€ 49,19incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 79,84/ stukexcl. btw

€ 96,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 29,67/ stukexcl. btw

€ 35,90incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026