Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,12 kW, 3000 rpm, (=2P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, gietijzer

  • ERIKS:12686999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,91/ stukexcl. btw

€ 163,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.12 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2875 tr/min
Vollastmoment
0.4 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
58 %
Rendement bij 75% belasting
60.8 %
Rendement bij 100% belasting
64.5 %
Asdiameter
11 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
140 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
6.9 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator, W22, 63, 2/4/6/8P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395056
  • Manufacturer:11121469

€ 75,26/ stukexcl. btw

€ 91,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 38,82/ stukexcl. btw

€ 46,97incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026