Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,12 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:13313328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,15/ stukexcl. btw

€ 127,23incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.12 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
61 %
Rendement bij 75% belasting
66 %
Rendement bij 100% belasting
67 %
Asdiameter
11 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
7 kg
PTC Thermistor
Ja