€ 134,91/ stukexcl. btw
€ 163,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.12 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1425 tr/min |
Vollastmoment | 0.81 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 63 |
Rendement bij 50% belasting | 57 % |
Rendement bij 75% belasting | 63 % |
Rendement bij 100% belasting | 64.8 % |
Asdiameter | 11 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 140 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 5.2 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 75,26/ stukexcl. btw
€ 91,06incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026