Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 0,12 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, gietijzer

  • ERIKS:12687140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,60/ stukexcl. btw

€ 155,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.12 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1425 tr/min
Vollastmoment
0.81 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
57 %
Rendement bij 75% belasting
63 %
Rendement bij 100% belasting
64.8 %
Asdiameter
11 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
5.2 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator, W22, 63, 2/4/6/8P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395056
  • Manufacturer:11121469

€ 75,26/ stukexcl. btw

€ 91,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 38,82/ stukexcl. btw

€ 46,97incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026