€ 166,07/ stukexcl. btw
€ 200,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.12 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 925 tr/min |
Vollastmoment | 1.24 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 63 |
Rendement bij 50% belasting | 50 % |
Rendement bij 75% belasting | 55 % |
Rendement bij 100% belasting | 57.7 % |
Asdiameter | 11 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 77 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 75,26/ stukexcl. btw
€ 91,06incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 38,82/ stukexcl. btw
€ 46,97incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026