€ 133,37/ stukexcl. btw
€ 161,38incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.37 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B34BT |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Materiaal | Aluminium |
PTC Thermistor | Nee |