Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 3 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 100L, aluminium

  • ERIKS:12552028
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
4 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2900 tr/min
Vollastmoment
9.878 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
84.5 %
Rendement bij 100% belasting
85 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
29 kg
PTC Thermistor
Nee