Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,55 kW, 750 rpm, (=8p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, gietijzer

  • ERIKS:12350055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 230,11/ stukexcl. btw

€ 278,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
685 tr/min
Vollastmoment
7.67 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90L
Rendement bij 50% belasting
61 %
Rendement bij 75% belasting
64 %
Rendement bij 100% belasting
64 %
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
140 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
23.9 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilatorkap, W21/W22, 90 RAL6002

  • Eriks:12395133
  • Manufacturer:11327920

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenkast, 2xM25 W22, 90/100, 6002, RAL6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026