Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,55 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12552003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,59/ stukexcl. btw

€ 154,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2780 tr/min
Vollastmoment
0.19 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
70 %
Rendement bij 75% belasting
72 %
Rendement bij 100% belasting
74.1 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
9.2 kg
PTC Thermistor
Nee