€ 654,03/ stukexcl. btw
€ 791,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.55 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 93.6 % |
Rendement bij 75% belasting | 93.9 % |
Rendement bij 100% belasting | 94 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |