€ 140,99/ stukexcl. btw
€ 170,60incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.55 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1440 tr/min |
Vollastmoment | 0.37 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 71 % |
Rendement bij 75% belasting | 73.8 % |
Rendement bij 100% belasting | 77.1 % |
Asdiameter | 19 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 13.7 kg |
PTC Thermistor | Nee |