€ 154,83/ stukexcl. btw
€ 187,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.55 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1440 tr/min |
Vollastmoment | 3.65 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 73 % |
Rendement bij 75% belasting | 76 % |
Rendement bij 100% belasting | 77.1 % |
Asdiameter | 19 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 120 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 15.8 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 50,91/ stukexcl. btw
€ 61,60incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 55,56/ stukexcl. btw
€ 67,23incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 32,71/ stukexcl. btw
€ 39,58incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026