Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,55 kW, 1500 rpm, (=4p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, aluminium

  • ERIKS:12552074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,04/ stukexcl. btw

€ 181,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1440 tr/min
Vollastmoment
0.37 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
71 %
Rendement bij 75% belasting
73.8 %
Rendement bij 100% belasting
77.1 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
120 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
13.7 kg
PTC Thermistor
Nee