Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,55 kW, 1000 rpm, (=6p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, aluminium

  • ERIKS:12552141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,10/ stukexcl. btw

€ 194,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
930 tr/min
Vollastmoment
0.58 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
65 %
Rendement bij 75% belasting
71 %
Rendement bij 100% belasting
73.1 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
13.6 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 61,46/ stukexcl. btw

€ 74,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026