€ 210,15/ stukexcl. btw
€ 254,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.37 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 715 tr/min |
Vollastmoment | 4.94 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S |
Rendement bij 50% belasting | 56 % |
Rendement bij 75% belasting | 62 % |
Rendement bij 100% belasting | 62 % |
Asdiameter | 24 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 21.4 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 11,36/ stukexcl. btw
€ 13,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 31,68/ stukexcl. btw
€ 38,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 10,07/ stukexcl. btw
€ 12,18incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026