€ 203,64/ stukexcl. btw
€ 246,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.37 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 690 tr/min |
Vollastmoment | 0.52 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90S/L |
Rendement bij 50% belasting | 46.1 % |
Rendement bij 75% belasting | 53.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 56.1 % |
Asdiameter | 24 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 16.6 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 61,46/ stukexcl. btw
€ 74,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026