Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,37 kW, 750 rpm, (=8p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, aluminium

  • ERIKS:12552220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,64/ stukexcl. btw

€ 246,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
690 tr/min
Vollastmoment
0.52 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90S/L
Rendement bij 50% belasting
46.1 %
Rendement bij 75% belasting
53.2 %
Rendement bij 100% belasting
56.1 %
Asdiameter
24 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
140 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
16.6 kg
PTC Thermistor
Nee