Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,37 kW, 1500 rpm, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, gietijzer

  • ERIKS:12318324
Image 1
- weg asynchrone draaistroom motoren.- Energie efficiëntieklasse: IE2.- Bouwvorm B5 flens.- Bouwvorm B3/B5 (B35) voet en flens.- B3 voetflens kan bij de X21 motor er afgeschroefd of verplaatst worden.- Grotere vermogens en Andere uitvoeringen zijn beschikbaar; vraag de ERIKS verkoopdienst om advies.
Opslaan in lijst

€ 134,52/ stukexcl. btw

€ 162,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1400 tr/min
Vollastmoment
2.53 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
63 %
Rendement bij 75% belasting
68 %
Rendement bij 100% belasting
72.7 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
11.4 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 40,65/ stukexcl. btw

€ 49,19incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 44,78/ stukexcl. btw

€ 54,18incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 29,67/ stukexcl. btw

€ 35,90incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026