Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,37 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 71, gietijzer

  • ERIKS:12962394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 619,20/ stukexcl. btw

€ 749,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
93 %
Rendement bij 75% belasting
93.2 %
Rendement bij 100% belasting
93.2 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja