Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,37 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12552067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,02/ stukexcl. btw

€ 148,85incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1400 tr/min
Vollastmoment
0.26 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
63 %
Rendement bij 75% belasting
68 %
Rendement bij 100% belasting
72.7 %
Asdiameter
14 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
10.7 kg
PTC Thermistor
Nee