Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,37 kW, 1500 rpm, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12552071
Image 1
- weg asynchrone draaistroom motoren.- Energie efficiëntieklasse: IE2.- Bouwvorm B5 flens.- Bouwvorm B3/B5 (B35) voet en flens.- B3 voetflens kan bij de X21 motor er afgeschroefd of verplaatst worden.- Grotere vermogens en Andere uitvoeringen zijn beschikbaar; vraag de ERIKS verkoopdienst om advies.
Opslaan in lijst

€ 130,36/ stukexcl. btw

€ 157,74incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1400 tr/min
Vollastmoment
0.26 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
63 %
Rendement bij 75% belasting
68 %
Rendement bij 100% belasting
72.7 %
Asdiameter
14 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
10.7 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip MDL71

  • Eriks:12551714
  • Manufacturer:DL0001

€ 61,46/ stukexcl. btw

€ 74,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026