Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,37 kW, 1000 rpm, (=6p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, aluminium

  • ERIKS:12552136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,95/ stukexcl. btw

€ 189,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
925 tr/min
Vollastmoment
0.39 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
65 %
Rendement bij 75% belasting
67 %
Rendement bij 100% belasting
67.6 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
12 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 61,46/ stukexcl. btw

€ 74,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026