€ 156,95/ stukexcl. btw
€ 189,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.37 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B14 |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 925 tr/min |
Vollastmoment | 0.39 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 65 % |
Rendement bij 75% belasting | 67 % |
Rendement bij 100% belasting | 67.6 % |
Asdiameter | 19 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 120 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 12 kg |
PTC Thermistor | Nee |