Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,25 kW, 750 rpm, (=8p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, gietijzer

  • ERIKS:12318486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,31/ stukexcl. btw

€ 203,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
670 tr/min
Vollastmoment
3.563 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
49 %
Rendement bij 75% belasting
55 %
Rendement bij 100% belasting
57 %
Asdiameter
19 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
14 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 50,91/ stukexcl. btw

€ 61,60incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 55,56/ stukexcl. btw

€ 67,23incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 32,71/ stukexcl. btw

€ 39,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026