Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE2, 0,25 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, aluminium

  • ERIKS:12551993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,85/ stukexcl. btw

€ 137,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2710 tr/min
Vollastmoment
0.09 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
64 %
Rendement bij 75% belasting
66 %
Rendement bij 100% belasting
66 %
Asdiameter
11 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
140 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
6.5 kg
PTC Thermistor
Nee